曜日別特売

360°サーキュレーター DCモーター 28畳用 リモコン付き グレー

360°サーキュレーター DCモーター 28畳用 リモコン付き グレー - オーム電機360°サーキュレーター DCモーター 28畳用 リモコン付き グレー - オーム電機360°サーキュレーター DCモーター 28畳用 リモコン付き グレー - オーム電機360°サーキュレーター DCモーター 28畳用 リモコン付き グレー - オーム電機360°サーキュレーター DCモーター 28畳用 リモコン付き グレー - オーム電機360°サーキュレーター DCモーター 28畳用 リモコン付き グレー - オーム電機

静かで省エネなDCモーター搭載
360°自動首振り、約60°左右自動首振りに対応
適用畳数28畳まで
風量9段階調節の大風量タイプ
衣類乾燥モード搭載、自動風量3段階切替
切タイマー8段階搭載
リモコン付きで離れた場所から操作可能
工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
丸みのあるデザインとすっきり見やすい液晶表示

付属品
リモコン、動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032、保証書付取扱説明書
仕様
お手入れ:工具なしで背面ガードまで取り外し可能
寸法(mm)
羽根/約150
色
グレー
質量(g)
約1500
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
22
コード長さ(m)
約1.4
モーター
DCモーター
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×312×208
風量調整
9段階
動作モード
衣類乾燥/あり
モード
2段階
首振り
360°自動首振り、約60°左右自動首振り
リモコン
あり
適用畳数
28畳まで
切タイマー
8段階
内容量
1台
取扱説明書:(7.19MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79821921KIS-SQ2026D-H
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする