曜日別特売
UNVUU3036-120030SA-PL03B ACアダプタ ユニファイブ 79816549

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACアダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
プラグ形状PL03B
プラグ(mm)5.5×2.1×9.5
出力電圧(V)DC12
内容量1個注文コード79816549品番UNVUU3036-120030SA-PL03B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

ACピンはAタイプで、通信機器やAV機器、小型ノートPC等々、様々な機器へ使用が可能です。

電流(A)
3
出力電圧(V)
DC12
プラグ(mm)
5.5×2.1×9.5
プラグ形状
PL03B
入力電圧(V)
AC100~240
ケース寸法(mm)
1500 ±100
安全規格
PSE
極性
センタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする