シリコンロングトング

シリコンロングトング - ロゴスシリコンロングトング - ロゴスシリコンロングトング - ロゴス

長さ44.5cmの超ロングトング。
使用後は閉じたままで固定できるプルロック型。
熱に強いシリコン製トング。

用途
加熱調理中の食材の取扱いに適しています。
BBQ等に最適です。
質量(g)
(約)210
全長(cm)
(約)44.5
耐熱温度(℃)
(約)225
耐冷温度(℃)
(約)-10
主材質
シリコン、ステンレス
内容量
1本
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7980786081285036
1,800
1,980(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする