ロゴス
シリコンロングトング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79807860
品番
81285036
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
長さ44.5cmの超ロングトング。
使用後は閉じたままで固定できるプルロック型。
熱に強いシリコン製トング。
用途
加熱調理中の食材の取扱いに適しています。
BBQ等に最適です。
質量(g)
(約)210
全長(cm)
(約)44.5
耐熱温度(℃)
(約)225
耐冷温度(℃)
(約)-10
主材質
シリコン、ステンレス
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
参考になった