曜日別特売

スマートダイニングチェア

スマートダイニングチェア - ロゴススマートダイニングチェア - ロゴススマートダイニングチェア - ロゴススマートダイニングチェア - ロゴススマートダイニングチェア - ロゴススマートダイニングチェア - ロゴススマートダイニングチェア - ロゴススマートダイニングチェア - ロゴス
6/11より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

背もたれが高く、ゆったりと体を預けられるハイバック仕様でありながら、収納時はコンパクトにまとまるダイニングチェア。
新機能を搭載した構造により、コンパクトに収納でき、持ち運びもスムーズ。
シート部分には、通気性に優れ、水や日差しにも強いテスリンメッシュ素材を採用。
濡れても乾きやすく、汚れにも強いため、アウトドアシーンでも気兼ねなく使えます。
肘掛けには天然木を使用し、自然素材ならではのやさしい手触りで、機能性だけでなくデザイン性にもこだわりました。
キャンプやBBQはもちろん、ベランダや自宅使いにもなじむ一脚です。

用途ハイバックなのにコンパクト収納!新機能搭載のダイニングチェア。付属品収納袋ホワイト耐荷重(kg)(約)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(約)97×59×56主材質スチール、テスリンメッシュ、天然木座面高(cm)(約)41収納時寸法(cm)(約)縦64×横25×高さ15.5総質量(kg)(約)3.4内容量1脚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7980835973301004
5,982
値下げ
6,580(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする