LOGOS Life バケットチェア

LOGOS Life バケットチェア - ロゴスLOGOS Life バケットチェア - ロゴスLOGOS Life バケットチェア - ロゴスLOGOS Life バケットチェア - ロゴスLOGOS Life バケットチェア - ロゴスLOGOS Life バケットチェア - ロゴスLOGOS Life バケットチェア - ロゴスLOGOS Life バケットチェア - ロゴス

色とりどりの休日を。カラフルロゴスシリーズが登場!
体勢にあわせて適度にゆれるハンモックのような座り心地のチェア。
約2.2kgと軽量ながらワイドサイズの座面で圧迫感も軽減している。
独自のフレーム構造により4点でホールドするため安定感も抜群。

用途
セパレート構造によりコンパクト収納を実現。
持ち運びに便利な収納バッグ付き。
付属品
収納袋
仕様
折りたたみ式
色
ライトブルー
耐荷重(kg)
(約)150
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
(約)71×58×58
主材質
スチール、ポリエステル(PVCコーティング)
座面高(cm)
(約)41
収納時寸法(cm)
(約)縦12×横33×高さ13
総質量(kg)
(約)2.2
内容量
1脚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7980780873321002
¥6,900
¥7,590(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする