120Hz ADS方式パネル採用 USB Type-C搭載 27型 フルHD液晶ディスプレイ
見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても鮮明で美しい画像を映し出すADSパネル採用の液晶モニター。HDMI、USBType-C、Displayportを備え、様々な機器との接続が容易です。普段使いしやすいサイズと、ブルーライトカット・フリッカーレスといった目に優しい仕様で、作業による疲労を軽減します。
- 仕様
- ●USB PowerDelivery:USB Type-C 最大65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度/オーバードライブ:14ms/5ms●最大表示解像度:1920×1080●視野角度/コントラスト比/輝度:水平178°垂直178°/1500:1/250cd/m2●電源/消費電力:電源内蔵AC100V50/60Hz1.6A/最大120W、通常21W、スリープ0.5W以下
- その他
- カラー調節、プリセットモード、ブルーライト削減、フリッカー削減、セキュリティロックスロット
- 付属品
- ユーザーズガイド、HDMIケーブル(1.5m)、USB-Dケーブル(PD対応1m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座
- 質量(kg)
- スタンド含む:5.3±0.3、パネルのみ:4.8±0.3
- 出力
- 3.5mmステレオミニジャック
- 表面処理
- ノングレア
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- スタンド含む:613×226×475、パネルのみ:613×48×371
- 入力
- HDMI(Ver.1.4/HDCP対応)、DisplayPort(Ver.1.2/HDCP対応)、USBType-C(DisplayPortAlt.Mode)
- コントラスト比
- 1500:1
- 最大解像度
- 1920×1080
- 保証期間
- 5年(ただし使用時間は30000時間以内に限る)
- 入力端子
- HDMI×1、DisplayPort×1、USBType-c×1
- VESAマウント(mm)
- 100ピッチ対応
- スピーカー
- ステレオ3W+3W
- アスペクト比
- 16:9
- パネル
- 白色LEDバックライト、最大表示色:1677万色、細大表示面積(mm):W597.888×H336.312、画素ピッチ(mm):0.3114×0.3114
- モニターサイズ
- 27型
- パネル駆動方式
- ADS
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶モニタ 23.8インチ IPS/エルゴノミクススタンド/ASUS DisplayWidget Center/環境サステナビリティ/3年保証 PA249CGVASUS(エイスース)税込¥46,178¥41,980
液晶モニタ 26.5インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/ASUS DisplayWidget Center/Macに最適化/3年保証 PA279CDVASUS(エイスース)税込¥153,780¥139,800
ZOWIE ゲーミング液晶ディスプレイ 24.1型/2560×1440/HDMI x3、DisplayPort x1/ダークグレー/スピーカー無し/360Hz/DyAc 3/Fast TNBenQ(ベンキュー)税込¥186,780¥169,800
ゲーミングモニター 26.5型/2560×1440/HDMI x2、DisplayPort x1、USB Type-C x1(15W給電)/ホワイト/2Wx2スピーカー搭載/GTG 0.03ms/240Hz/有機ELBenQ(ベンキュー)税込¥104,478¥94,980
ワイド液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/アナログRGB、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/クッキリ美しい大画面/「5年保証」I ・O DATA(アイ・オー・データ)税込¥32,978¥29,980カテゴリ
















