電動ミシン

電動ミシン - SINGER(シンガー)[縫製用品]電動ミシン - SINGER(シンガー)[縫製用品]電動ミシン - SINGER(シンガー)[縫製用品]電動ミシン - SINGER(シンガー)[縫製用品]

ミニマムな機能、シンプルな操作で簡単に縫製ができる

用途
家庭用ミシン.すそ上げ、小物作り、入園グッズなど
材質
ABS樹脂
形状
カマ:水平全回転釜
電源(V)
100
消費電力
9W
本体質量(kg)
2.5
LED
LEDライト
操作方法
フットコントローラー
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
240×290×130
内容量
1台
関連資料:カタログ(5.77MB)
注意
※お子様の練習やサブミシンとしてもおすすめ
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79818509M1005
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする