M1005 電動ミシン SINGER(シンガー)[縫製用品] 79818509

本体画像

M1005 電動ミシン SINGER(シンガー)[縫製用品] 79818509
M1005 電動ミシン SINGER(シンガー)[縫製用品] 79818509
M1005 電動ミシン SINGER(シンガー)[縫製用品] 79818509
M1005 電動ミシン SINGER(シンガー)[縫製用品] 79818509

電動ミシン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79818509
品番
M1005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

ミニマムな機能、シンプルな操作で簡単に縫製ができる

用途
家庭用ミシン.すそ上げ、小物作り、入園グッズなど
材質
ABS樹脂
形状
カマ:水平全回転釜
電源(V)
100
消費電力
9W
本体質量(kg)
2.5
LED
LEDライト
操作方法
フットコントローラー
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
240×290×130
関連資料:カタログ(5.77MB)
注意
※お子様の練習やサブミシンとしてもおすすめ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする