低背ヒューズセット
(1件のレビュー)・5A / 7.5A / 10A / 15A / 20A / 25A / 30Aの7種類、各10個入りのヒューズセット
・短絡や過負荷から車両や電気機器を保護
・過電流時に瞬時遮断する安全設計
・温度変化に強く、優れた導電性を持つ高品質ヒューズ
・透明カバー付き亜鉛合金製で、溶断状態を一目で確認可能
・ヒューズボックス&交換用ツール付きで交換が簡単
・自動車/バイク/ボート/トラック/産業機器/電子機器など幅広く対応
- 付属品
- ヒューズ脱着工具 1個
- 材質
- 亜鉛合金&プラスチック
- 型式
- HS-70
- 色
- 多色
- 規格
- 5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A
- 内容
- 7種類、70個
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
AV取付用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 79818177
2026-09-27
用途: ヒューズ交換 ヒューズ脱着
ヒューズは透明度が高く断線を判断しやすい。
アンペア表示は透明の刻印。
ヒューズ脱着工具がヒューズを噛まなく、他のサイズ用と思われる。











![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)







![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)