曜日別特売
HS-70 低背ヒューズセット マリンテック 79818177

HS-70 低背ヒューズセット マリンテック 79818177
HS-70 低背ヒューズセット マリンテック 79818177
HS-70 低背ヒューズセット マリンテック 79818177
HS-70 低背ヒューズセット マリンテック 79818177
HS-70 低背ヒューズセット マリンテック 79818177
HS-70 低背ヒューズセット マリンテック 79818177

低背ヒューズセット

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
79818177
品番
HS-70
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

・5A / 7.5A / 10A / 15A / 20A / 25A / 30Aの7種類、各10個入りのヒューズセット
・短絡や過負荷から車両や電気機器を保護
・過電流時に瞬時遮断する安全設計
・温度変化に強く、優れた導電性を持つ高品質ヒューズ
・透明カバー付き亜鉛合金製で、溶断状態を一目で確認可能
・ヒューズボックス&交換用ツール付きで交換が簡単
・自動車/バイク/ボート/トラック/産業機器/電子機器など幅広く対応

付属品
ヒューズ脱着工具 1個
材質
亜鉛合金&プラスチック
型式
HS-70
色
多色
規格
5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A
内容
7種類、70個
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79818177
2026-09-27
用途: ヒューズ交換 ヒューズ脱着

ヒューズは透明度が高く断線を判断しやすい。
アンペア表示は透明の刻印。
ヒューズ脱着工具がヒューズを噛まなく、他のサイズ用と思われる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする