ミドルディレクターチェア コンパクトになるイス

ミドルディレクターチェア コンパクトになるイス - 住まいスタイルミドルディレクターチェア コンパクトになるイス - 住まいスタイルミドルディレクターチェア コンパクトになるイス - 住まいスタイルミドルディレクターチェア コンパクトになるイス - 住まいスタイルミドルディレクターチェア コンパクトになるイス - 住まいスタイルミドルディレクターチェア コンパクトになるイス - 住まいスタイルミドルディレクターチェア コンパクトになるイス - 住まいスタイルミドルディレクターチェア コンパクトになるイス - 住まいスタイル

軽量コンパクトな折り畳みディレクターズチェア
スマートに収納できる、テントファクトリーオリジナルデザインの
アウトドア用テーブル。
コンパクトに収納できる屋外用テーブル。
メッシュ天板の高さは2段階に調整可能。
・座ったまま作業がしやすい高さ40のロータイプ
・作業用・キッチンスタンドとして便利な75センチのハイタイプ
・熱い鍋もそのまま置けるスチール製のメッシュ天板
・取り外し可能で両面使えるエクステンション天板としても使えるサイドトレー

用途
ガーデンパーティーやキャンプなどのアウトドアに最適なディレクターズチェア。
材質
フレーム:アルミニウム、座面:ポリエステル
質量(kg)
1.5
色
ブラック
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46×42×61
座面高(cm)
33
内容量
1セット(2脚)
注意
※商品に関するご注意
※入荷時期により、商品のデザイン・
※仕様が品質に差し支えない程度に
※予告なく変更される場合がござい
※ます。
※大きなデザインの変更はございま
※せんが、ご注意ください。
※簡易設置のため、強度については
※設置環境に依存いたします。
※十 分 に 安 全 を ご 確 認 の 上 、
※設 置てください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79817775STF-CMD-2P-BLK
¥26,000
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする