曜日別特売

専用充電池

専用充電池 - GENTOS専用充電池 - GENTOS

ヘッドライト(AST-04H・HLIA-4704H)の専用バッテリー(Type-C端子)
予備充電池にも最適。複数持ちで電池切れの心配不要。
専用リチウムポリマー充電池3.7V 1,800mAh 6.66Wh(充電池に直接充電可能)

適合機種
AST-04H、HLIA-4704H
本体質量(g)
43
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
43.1×52.4×14.3
充電時間(時間)
3.5
充放電回数(回)
300(MAX80%になるまで)
内容量
1個
注意
※ヘッドライトは付属しておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79828345AST-04SB
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする