曜日別特売
AST-04SB 専用充電池 GENTOS 79828345

AST-04SB 専用充電池 GENTOS 79828345
AST-04SB 専用充電池 GENTOS 79828345

専用充電池

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79828345
品番
AST-04SB
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ヘッドライト(AST-04H・HLIA-4704H)の専用バッテリー(Type-C端子)
予備充電池にも最適。複数持ちで電池切れの心配不要。
専用リチウムポリマー充電池3.7V 1,800mAh 6.66Wh(充電池に直接充電可能)

適合機種
AST-04H、HLIA-4704H
本体質量(g)
43
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
43.1×52.4×14.3
充電時間(時間)
3.5
充放電回数(回)
300(MAX80%になるまで)
注意
※ヘッドライトは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする