裏貼り い草カーペット 涼み
天然素材「い草」を使用した和モダンデザインのい草ラグカーペット。
- 用途
- い草は湿度の高い日本の暮らしに適した素材で、空気中の湿気を吸収・放出し、快適な室内環境をサポートします。畳の保護や汚れ防止としてはもちろん、洋室ではラグとしても使えるため、和洋問わず空間に自然に馴染みます。サイズ展開が豊富で、敷き詰めや部分使いなど用途に応じて選べるのも魅力です。裏貼り仕様でほどよいクッション性があり、床キズ対策にも配慮。日常のお手入れも簡単で、オフシーズンは折りたたんで収納可能です。
- 厚さ(mm)
- 4
- 色
- ブラウン
- 備考
- 【対応不可】ホットカーペット、洗濯
- 機能
- -
- 滑り止め効果
- -
- 組成
- 表面:い草100% メセキ織 / 裏面:不織布 / 四方縁
- 内容量
- 1個
注意
生産工程上サイズにばらつきがございます。裏貼りや滑り止めは無し。つなぎ目の凹凸がなめらかな面が表側です。※鋲は付いていません。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
カーペット・フロア の新着商品
カテゴリ
































