曜日別特売
81970945 裏貼り い草カーペット 涼み 萩原 79826200

 

81970945 裏貼り い草カーペット 涼み 萩原 79826200
81970945 裏貼り い草カーペット 涼み 萩原 79826200
81970945 裏貼り い草カーペット 涼み 萩原 79826200
81970945 裏貼り い草カーペット 涼み 萩原 79826200
81970945 裏貼り い草カーペット 涼み 萩原 79826200
81970945 裏貼り い草カーペット 涼み 萩原 79826200
81970945 裏貼り い草カーペット 涼み 萩原 79826200
81970945 裏貼り い草カーペット 涼み 萩原 79826200
81970945 裏貼り い草カーペット 涼み 萩原 79826200
81970945 裏貼り い草カーペット 涼み 萩原 79826200
81970945 裏貼り い草カーペット 涼み 萩原 79826200
81970945 裏貼り い草カーペット 涼み 萩原 79826200
81970945 裏貼り い草カーペット 涼み 萩原 79826200
81970945 裏貼り い草カーペット 涼み 萩原 79826200
81970945 裏貼り い草カーペット 涼み 萩原 79826200
81970945 裏貼り い草カーペット 涼み 萩原 79826200
81970945 裏貼り い草カーペット 涼み 萩原 79826200
81970945 裏貼り い草カーペット 涼み 萩原 79826200

裏貼り い草カーペット 涼み

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
寸法(cm)江戸間4.5帖(261×261)
内容量1個注文コード79826200品番81970945
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

天然素材「い草」を使用した和モダンデザインのい草ラグカーペット。

用途い草は湿度の高い日本の暮らしに適した素材で、空気中の湿気を吸収・放出し、快適な室内環境をサポートします。畳の保護や汚れ防止としてはもちろん、洋室ではラグとしても使えるため、和洋問わず空間に自然に馴染みます。サイズ展開が豊富で、敷き詰めや部分使いなど用途に応じて選べるのも魅力です。裏貼り仕様でほどよいクッション性があり、床キズ対策にも配慮。日常のお手入れも簡単で、オフシーズンは折りたたんで収納可能です。厚さ(mm)4ブラウン備考【対応不可】ホットカーペット、洗濯寸法(cm)江戸間4.5帖(261×261)機能-滑り止め効果-組成表面:い草100% メセキ織 / 裏面:不織布 / 四方縁
注意
生産工程上サイズにばらつきがございます。裏貼りや滑り止めは無し。つなぎ目の凹凸がなめらかな面が表側です。※鋲は付いていません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする