ペールカウンター

ペールカウンター - アイリスオーヤマペールカウンター - アイリスオーヤマペールカウンター - アイリスオーヤマペールカウンター - アイリスオーヤマペールカウンター - アイリスオーヤマペールカウンター - アイリスオーヤマペールカウンター - アイリスオーヤマペールカウンター - アイリスオーヤマ

生活感を隠せるデザインのペールカウンターです。大小の引き出しは、キッチン周りの小物収納に最適です。引き出し(小)はゴミ袋などの収納に、引き出し(大)はラップもらくらく入るサイズです。ペールは3個付属されていてごみを分別できます。ペールは取り外しができ、汚れても丸洗いができ清潔に保てます。天板は作業台としても便利です。移動がスムーズに行えるように、別売りのキャスターを取り付けることも可能です。お客様組み立てとなります。

寸法(mm)
【ペール】300×190×432(最大箇所)
質量(kg)
28.96
質量(g)
ペール(1個あたり):770
奥行(mm)
全開時:670
容量(L)
ペール:15
耐荷重(kg)
全体36、天板10、引き出し(小)3、引き出し(大)5、ペール1個あたり6
天板寸法(mm)
705×355
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
705×355×816
適合品番
キャスター CXK-2 (JANコード:4905009275939)、2個1セットのため、3セットご準備ください。
主要材質
プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、ポリプロピレン
引出し内寸法(mm)
小:184×286×101、大:412×286×101
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PKTー8670R 7982910679829106PKTー8670R
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
PKTー8670R 7982914979829149PKTー8670R
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
PKTー8670R 7982916779829167PKTー8670R
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする