PKTー8670R ペールカウンター アイリスオーヤマ 79829106

 

PKTー8670R ペールカウンター アイリスオーヤマ 79829106
PKTー8670R ペールカウンター アイリスオーヤマ 79829106
PKTー8670R ペールカウンター アイリスオーヤマ 79829106
PKTー8670R ペールカウンター アイリスオーヤマ 79829106
PKTー8670R ペールカウンター アイリスオーヤマ 79829106

ペールカウンター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
79829106
品番
PKTー8670R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

生活感を隠せるデザインのペールカウンターです。大小の引き出しは、キッチン周りの小物収納に最適です。引き出し(小)はゴミ袋などの収納に、引き出し(大)はラップもらくらく入るサイズです。ペールは3個付属されていてごみを分別できます。ペールは取り外しができ、汚れても丸洗いができ清潔に保てます。天板は作業台としても便利です。移動がスムーズに行えるように、別売りのキャスターを取り付けることも可能です。お客様組み立てとなります。

寸法(mm)
【ペール】300×190×432(最大箇所)
質量(kg)
28.96
質量(g)
ペール(1個あたり):770
奥行(mm)
全開時:670
容量(L)
ペール:15
耐荷重(kg)
全体36、天板10、引き出し(小)3、引き出し(大)5、ペール1個あたり6
天板寸法(mm)
705×355
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
705×355×816
適合品番
キャスター CXK-2 (JANコード:4905009275939)、2個1セットのため、3セットご準備ください。
主要材質
プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、ポリプロピレン
引出し内寸法(mm)
小:184×286×101、大:412×286×101

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする