コンターゲージセット

コンターゲージセット - TRACER(トレイサー)コンターゲージセット - TRACER(トレイサー)コンターゲージセット - TRACER(トレイサー)

セット内容:コンターゲージ(2サイズ)、ディープホールシャープペンシル、替え芯。建設現場などのプロフェッショナル用に設計されており、DIYにも最適です。[コンターゲージ]床材、幅木、配管などの形状転写に最適な、2つのサイズのコンターゲージがセットになっています。ロック機構を搭載しているため、測定した形状をしっかりと固定でき、正確なトレースが可能です。センチメートルとインチの両方で測定が可能です(130mm/5インチ、250mm/10インチ)。[ディープホールシャープペンシル]最長で145mmの深さまでマーキングが可能(径3mmの穴で100mm、径6mmの穴で145mm)で、深いドリル穴や狭い隙間へのマーキングに最適です。セラミック、プラスチック、木材、金属など、多様な素材に使用できます。ペンシルホルスターにシャープナーを内蔵しており、いつでも芯先を鋭く保てます。本体とホルスターの両方にフックが付いているため、持ち運びやすく、作業も快適です。[替芯セット]120mmのブラック芯(2B)が6本付属しています。現場作業専用にデザインされたホルスターケースが、芯を衝撃から最大限に保護します。便利なフック付きケースにより、持ち運びやツールバッグへの収納がスムーズです。

材質
プラスチック、メタル
寸法(mm)
ペンシル:約152、約164(ペンシルホルスター装着時)
色
ブラック(2B)
芯長さ(mm)
120
太さ(mm)
芯:2.8
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79830025ACG3
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする