SMC
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
仕様
油排出口:ドレンコックなし
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
NPT
ブラケット
ブラケット付
表示単位
製品の単位表記:psi、°F
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
金属ケース
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79832055
AL40-N04B-2RZ-D
¥
5,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月上旬
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください