パチットデバイダー 5枚入

パチットデバイダー 5枚入 - 大一産業パチットデバイダー 5枚入 - 大一産業

耐久性と汎用性に優れた、スチールにコーティングした定番デバイダーです。商品の仕切り板として使用できることはもちろん、什器の縁にこぼれ止めとしても使用できます。斜めに置いてフェイスアップ陳列を行うことで商品の視認性を向上させることができます。組み合わせればダミー(上げ底)としても活用できます。

用途
仕切板、商品陳列、上げ底
材質
スチール・ポリエチレンコーティング
内容量
1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
サイズ
色
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798320803S黒3S120×120×200
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79832089SS黒SS160×120×200
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79832098M緑M240×120×200
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
798321073S緑3S120×120×200
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79832116LL黒LL600×120×200
オープン
¥8,398
¥9,238(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79832125L黒L400×120×200
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79832141SS緑SS160×120×200
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79832150L緑L400×120×200
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79832159S黒S200×120×200
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79832168LL緑LL600×120×200
オープン
¥8,398
¥9,238(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79832177S緑S200×120×200
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79832186M黒M240×120×200
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする