3S パチットデバイダー 5枚入 大一産業 79832080

商品画像

3S パチットデバイダー 5枚入 大一産業 79832080
3S パチットデバイダー 5枚入 大一産業 79832080

パチットデバイダー 5枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×200
サイズ3S
内容量1セット注文コード79832080品番3S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

耐久性と汎用性に優れた、スチールにコーティングした定番デバイダーです。商品の仕切り板として使用できることはもちろん、什器の縁にこぼれ止めとしても使用できます。斜めに置いてフェイスアップ陳列を行うことで商品の視認性を向上させることができます。組み合わせればダミー(上げ底)としても活用できます。

用途
仕切板、商品陳列、上げ底
材質
スチール・ポリエチレンコーティング
サイズ
3S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×120×200
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
全国数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする