シールはがし(カーボンはがしヘラ付)

シールはがし(カーボンはがしヘラ付) - 井上工具シールはがし(カーボンはがしヘラ付) - 井上工具シールはがし(カーボンはがしヘラ付) - 井上工具シールはがし(カーボンはがしヘラ付) - 井上工具

【シールを、手軽に・キレイに・やさしくはがす】
頑固に貼りついたシールやラベルを、スムーズかつ下地に配慮してはがせる「シールはがしスプレー」です。
本品は、専用のカーボンヘラがキャップと一体化しており、スプレーしてすぐにそのまま削ぎ落とすことができる便利な設計。道具を別に用意する手間がなく、効率的に作業を進められます。
液剤は下地を傷めにくい処方で、家具・ガラス・プラスチックなど幅広い素材に使用可能。さらに低臭タイプなので、室内でも気兼ねなくお使いいただけます。
付属のカーボン製ヘラは、しなりとコシを兼ね備えたプロ仕様。シールの隙間にしっかり入り込み、力を入れすぎなくてもスッと剥がせる形状に設計されています。
繰り返し使える耐久性も備え、快適な作業をサポートします。

用途
・家具や家電に貼られた古いシールの除去に・プラスチック製品に貼られた価格ラベルの剥離に・ガラス面の注意喚起ステッカーの除去に・店舗や現場作業でのまとめての清掃・除去作業に
成分
リモネン・IPソルベント
材質
【キャップ部分】ポリプロピレン【ヘラ本体】炭素繊維強化プラスチック
内容量
1本(110mL)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7983320917090
オープン
¥998
¥1,098(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする