曜日別特売

シールはがし

シールはがし - 横浜油脂工業(Linda)シールはがし - 横浜油脂工業(Linda)シールはがし - 横浜油脂工業(Linda)シールはがし - 横浜油脂工業(Linda)シールはがし - 横浜油脂工業(Linda)シールはがし - 横浜油脂工業(Linda)

危険物に該当しない、安全性を配慮した水系リキッドタイプのシールはがしです。
浸透性が高く、糊のべたつきを強力に溶解します。
下地を痛めにくい中性タイプです。

用途
シールはがし・接着剤跡の除去に。
付属品
詰め替え用ノズル・詰め替え用容器
トラスコ品番
716-4576
材質
中性液体
色
茶褐色
使用温度範囲(℃)
常温
容量(kg)
4
容器仕様
ポリ容器
塗布方法
刷毛塗り
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02770980MZ49
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする