MS-01-S139K (i9-13900HK/32/1T/W11P)
MS-01-S1390(32+1TB)は、ビジネスやサーバー構築、エンジニアリングなどの仕様にも対応できる高性能ミニワークステーションです。14コア20スレッドで最大5.4GHz駆動の超高性能CPU「インテル Core i9-13900H」を搭載し、標準のDDR5メモリ32GBと1TB SSDにより、複数の仮想マシンの立ち上げや大量の計算タスクを抜群の安定感で処理する事が可能です。ネットワーク環境がは最強クラスをを誇り、超高速な「10G SFP+ポート」を2基、さらに「2.5G LANポート」も2基搭載し、合計最大65Gbpsという驚異的なイーサネットを構築できるため、大容量NASとの連携や高速サーバー運用に圧倒的な強みを発揮します。拡張性も規格外で、本体内部にロープロファイル対応の独立グラフィックボード(RTX 3050等)を増設できるPCIe 4.0 x16スロットを装備。さらに、エンタープライズ向けの「U.2 SSD」や「M.2 22110 SSD」にも対応するスロットを計3基備え、データ安全性を高めるRAID構成や最大24TBもの超大容量ストレージ環境をミニPCサイズで実現しています。
- 内容量
- 1台
デスクトップPC の新着商品
カテゴリ