NAB4S (i5-13420H/16/512/W11P)
NAB4Sは、高い静音性と冷却性能を保ちながら、最大4台の4Kモニターへの同時出力や、2つの2.5Gポートによる高速で安定した有線LAN環境を実現できる第13世代Intelプロセッサーを搭載した高性能なミニPCです。また工具不要のワンタッチ開閉が可能なアクセスドア設計になっているため、メモリの増設やM.2 SSDの交換など数秒で本体内部のメンテナンスやパーツのパワーアップが可能がです。
- 内容量
- 1台
デスクトップPC の新着商品
カテゴリ