ASUS ExpertCenter PN54 (Ryzen AI 7 350/16GB/512GB/ODDなし/Win11 Pro/WiFi6e/BT)

ASUS ExpertCenter PN54 (Ryzen AI 7 350/16GB/512GB/ODDなし/Win11 Pro/WiFi6e/BT) - ASUS(エイスース)

高性能コンパクトミニPC。Copilot+対応。USBポート6つ、HDMI 2.1 1つ、DisplayPort1.4 1つ、2.5G LANポート 2つ。

付属品
VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、安全情報、製品保証書
仕様
インストールOS詳細:Windows 11 Pro
使用CPU
AMD Ryzen AI 7 350
容量(GB)
メイン(標準):16
USB
USB 3.2 Gen2 Type-C(正面×1)、USB 3.2 Gen2 Type-A(正面×2、背面×1)、USB 4.0 Type-C(背面×1)、 USB 2.0 Type A(背面×1)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79833349PN54-S70054NN
オープン
¥249,800
¥274,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする