ASUS Mini PC PN65 (Intel Core Ultra 7 155H/16GB/M.2 SSD 256GB (PCIE)/光学ドライブなし/Win 11 Pro/Officeなし)

ASUS Mini PC PN65 (Intel Core Ultra 7 155H/16GB/M.2 SSD 256GB (PCIE)/光学ドライブなし/Win 11 Pro/Officeなし) - ASUS(エイスース)ASUS Mini PC PN65 (Intel Core Ultra 7 155H/16GB/M.2 SSD 256GB (PCIE)/光学ドライブなし/Win 11 Pro/Officeなし) - ASUS(エイスース)ASUS Mini PC PN65 (Intel Core Ultra 7 155H/16GB/M.2 SSD 256GB (PCIE)/光学ドライブなし/Win 11 Pro/Officeなし) - ASUS(エイスース)ASUS Mini PC PN65 (Intel Core Ultra 7 155H/16GB/M.2 SSD 256GB (PCIE)/光学ドライブなし/Win 11 Pro/Officeなし) - ASUS(エイスース)

筐体が小さくて軽いミニPC。冷却ファン付いているので過熱の心配なし。Intelの14世代UltraシリーズCPU

付属品
有線キーボード/マウス、VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書
仕様
インストールOS詳細:Windows 11 Pro
質量(kg)
0.75 (barebone)
消費電力
19Vdc, 6.32A, 120W Power Adapter
使用CPU
Intel Core U7-155H
色(本体)
Black
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
120×130×58
容量(GB)
メイン(標準):16
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79833315PN65-S7051AD
オープン
¥249,800
¥274,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする