スマホスタンド MagSafe対応 マグネット 卓上 折りたたみ 角度調整 アルミ メタルプレート付属 iPhone対応
折りたたみ式でコンパクトに持ち運べる、スマホスタンドです。マグネットでスマートフォンを簡単に着脱可能。デスク上でスマートフォンを見やすい位置に固定でき、片手でも操作しやすく、作業中の確認や操作をスムーズに行えます。
- 用途
- MagSafeでスマートフォンを簡単に着脱できる、MAGKEEPシリーズのスマホスタンドです。
デスク上でスマートフォンを片手でサッと操作しやすく、作業中の確認や操作をスムーズにします。
使わないときは折りたたんで収納可能。マグネット面がスタンド内に収まる設計で、薄型ですっきり持ち運べます。
マグネットで簡単にスマートフォンの着脱可能。MagSafe対応スマホケースや付属のメタルプレートと併用することで、MagSafe非対応の端末でも使用できます。
付属のメタルプレートには、やわらかな手触りのマットなシリコン素材を採用しています。
ホルダー部分とスタンド部分は上下それぞれで角度調節が可能。見やすい角度で動画を視聴したり、写りの良いアングルで写真撮影やビデオ通話を楽しんだりできます。
接触部にシリコンパッドを備え、スマートフォンやデスクを傷つけにくい設計です。
アルミ合金を採用し、落ち着きのある色味で上質な外観に仕上げています。
スマートフォンやケースの形状を気にせずしっかり固定できるため、ケースの厚みなどで角度が不安定になりにくく、快適に使用できます。
マグネット固定なので、充電ケーブルの差込口をふさがず、自由な角度で充電可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- セット内容
- 三脚本体×1、メタルプレート×1、六角レンチ×1
- 材質
- スタンド本体:アルミニウム・ステンレス・シリコン、メタルプレート:シリコン・鉄
- 色
- ブラック
- 外形寸法(mm)
- 幅約108×奥行約88×高さ約12(収納時)
- 対応機種
- MagSafe対応iPhone ※2026年6月現在
- 耐荷重(g)
- 約300
- 内容量
- 1個
スマホ/タブレットスタンド の新着商品
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 シルバー MOT-MGSTD01-SVMOTTERU税込¥3,078¥2,798
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 ブラック MOT-MGSTD01-BKMOTTERU税込¥3,078¥2,798カテゴリ


















