PWDSMAL02BK スマホスタンド MagSafe対応 マグネット 卓上 折りたたみ 角度調整 アルミ メタルプレート付属 iPhone対応 エレコム 79840577

PWDSMAL02BK スマホスタンド MagSafe対応 マグネット 卓上 折りたたみ 角度調整 アルミ メタルプレート付属 iPhone対応 エレコム 79840577
PWDSMAL02BK スマホスタンド MagSafe対応 マグネット 卓上 折りたたみ 角度調整 アルミ メタルプレート付属 iPhone対応 エレコム 79840577
PWDSMAL02BK スマホスタンド MagSafe対応 マグネット 卓上 折りたたみ 角度調整 アルミ メタルプレート付属 iPhone対応 エレコム 79840577
PWDSMAL02BK スマホスタンド MagSafe対応 マグネット 卓上 折りたたみ 角度調整 アルミ メタルプレート付属 iPhone対応 エレコム 79840577
PWDSMAL02BK スマホスタンド MagSafe対応 マグネット 卓上 折りたたみ 角度調整 アルミ メタルプレート付属 iPhone対応 エレコム 79840577
PWDSMAL02BK スマホスタンド MagSafe対応 マグネット 卓上 折りたたみ 角度調整 アルミ メタルプレート付属 iPhone対応 エレコム 79840577
PWDSMAL02BK スマホスタンド MagSafe対応 マグネット 卓上 折りたたみ 角度調整 アルミ メタルプレート付属 iPhone対応 エレコム 79840577

スマホスタンド MagSafe対応 マグネット 卓上 折りたたみ 角度調整 アルミ メタルプレート付属 iPhone対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79840577
品番
PWDSMAL02BK
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

折りたたみ式でコンパクトに持ち運べる、スマホスタンドです。マグネットでスマートフォンを簡単に着脱可能。デスク上でスマートフォンを見やすい位置に固定でき、片手でも操作しやすく、作業中の確認や操作をスムーズに行えます。

用途
MagSafeでスマートフォンを簡単に着脱できる、MAGKEEPシリーズのスマホスタンドです。
デスク上でスマートフォンを片手でサッと操作しやすく、作業中の確認や操作をスムーズにします。
使わないときは折りたたんで収納可能。マグネット面がスタンド内に収まる設計で、薄型ですっきり持ち運べます。
マグネットで簡単にスマートフォンの着脱可能。MagSafe対応スマホケースや付属のメタルプレートと併用することで、MagSafe非対応の端末でも使用できます。
付属のメタルプレートには、やわらかな手触りのマットなシリコン素材を採用しています。
ホルダー部分とスタンド部分は上下それぞれで角度調節が可能。見やすい角度で動画を視聴したり、写りの良いアングルで写真撮影やビデオ通話を楽しんだりできます。
接触部にシリコンパッドを備え、スマートフォンやデスクを傷つけにくい設計です。
アルミ合金を採用し、落ち着きのある色味で上質な外観に仕上げています。
スマートフォンやケースの形状を気にせずしっかり固定できるため、ケースの厚みなどで角度が不安定になりにくく、快適に使用できます。
マグネット固定なので、充電ケーブルの差込口をふさがず、自由な角度で充電可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
三脚本体×1、メタルプレート×1、六角レンチ×1
材質
スタンド本体:アルミニウム・ステンレス・シリコン、メタルプレート:シリコン・鉄
色
ブラック
外形寸法(mm)
幅約108×奥行約88×高さ約12(収納時)
対応機種
MagSafe対応iPhone ※2026年6月現在
耐荷重(g)
約300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする