曜日別特売

ガンツ テープライト用スイッチ

ガンツ テープライト用スイッチ - GENTOSガンツ テープライト用スイッチ - GENTOSガンツ テープライト用スイッチ - GENTOSガンツ テープライト用スイッチ - GENTOS

便利なGanz テープ型ライト専用ON/OFFスイッチが登場♪
ご要望多数だった、ジェントステープライト(GZS-10MB-A・GZS-10MB)に後付けでONOFFが出来るアタッチメントが登場しました。

適合機種
GZS-10MB-A
GZS-10MB
材質
ABS
本体質量(g)
105
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
340×30.2×40.4
色(本体)
ブラック
内容量
1個
注意
※ジェントスのテープライト以外の製品には絶対に接続しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79835187GZS-OS
¥3,500
¥3,198
¥3,518(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする