曜日別特売
GZS-OS ガンツ テープライト用スイッチ GENTOS 79835187

GZS-OS ガンツ テープライト用スイッチ GENTOS 79835187
GZS-OS ガンツ テープライト用スイッチ GENTOS 79835187
GZS-OS ガンツ テープライト用スイッチ GENTOS 79835187
GZS-OS ガンツ テープライト用スイッチ GENTOS 79835187

ガンツ テープライト用スイッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79835187
品番
GZS-OS
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

便利なGanz テープ型ライト専用ON/OFFスイッチが登場♪
ご要望多数だった、ジェントステープライト(GZS-10MB-A・GZS-10MB)に後付けでONOFFが出来るアタッチメントが登場しました。

適合機種
GZS-10MB-A
GZS-10MB
材質
ABS
本体質量(g)
105
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
340×30.2×40.4
色(本体)
ブラック
注意
※ジェントスのテープライト以外の製品には絶対に接続しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする