FIRSTCOM
351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79833681
品番
FC-AT430YM
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
351MHz帯 デジタル無線登録局用アンテナ(八重洲無線・モトローラ・スタンダードに対応)
用途
適合例:GDR4800・SR730・SR740・SR510・SRD790・SRD790-BT・SRD795・SRD795BT・SR741
適合
利得:2.15 dBi
材質
被膜:ABS
長さ(mm)
約 430
型式
空中線:単一型
色
ブラック
質量(g)
40
タイプ
接栓:SMA オス
形式
1/2λ
インピーダンス
50 Ω
周波数範囲
350 - 352 MHz
偏波
垂直、垂直:無指向性
VSWR
1.5 以下
最大入力電力(W)
20