Anker USB-A to USB-C Cable (3 ft, Silicone)
絡まず、ストレスフリー:シリコン素材の採用により、癖がつきにくく絡みにくいためバッグやポケットへスムーズに収納 / 取り出しが可能です。
かつてない柔軟性:外装にシリコン素材を採用し、従来のケーブルにはない柔らかさを実現しました。
優れた耐久性:約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。
USB-IF認証取得:USB-IFの安全基準をすべて満たしているため、安心してご使用いただけます。
- 対応機種
- スマートフォン
iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max 他
Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra / S23 / S23+ / S23 Ultra / S22 / S22+ /他
タブレット端末
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第4世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) 他
- 出力(W)
- 18
- 長さ(m)
- 約0.9
- ケーブル長(m)
- 約0.9
- データ転送速度
- 最大480Mbps
- 内容量
- 1個
注意
※急速充電は非対応USBケーブル の新着商品
USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD100W /USB2.0] 540°回転 ブラックブルー FUSB-CCALL610BBL [USB-C - USB-C]フリーダム税込¥2,198¥1,998
USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD100W /USB2.0] 540°回転 ホワイトゴールド FUSB-CCALL610WGD [USB-C - USB-C]フリーダム税込¥2,198¥1,998
USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD100W /USB2.0] マグネット脱着式/180°回転 ホワイト FUSB-CCALM511WH [USB-C - USB-C]フリーダム税込¥2,198¥1,998
USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD240W /USB2.0] アッシュグレー FUSB-CCAC1910AG [USB-C - USB-C]フリーダム税込¥2,198¥1,998
USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD240W /USB2.0] クラシックホワイト FUSB-CCAC1910WH [USB-C - USB-C]フリーダム税込¥2,198¥1,998
USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD240W /USB2.0] スターシーブルー FUSB-CCAC1910BL [USB-C - USB-C]フリーダム税込¥2,198¥1,998
USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD240W /USB2.0] パステルピンク FUSB-CCAC1910PK [USB-C - USB-C]フリーダム税込¥2,198¥1,998
USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD240W /USB2.0] ラベンダー FUSB-CCAC1910PU [USB-C - USB-C]フリーダム税込¥2,198¥1,998
USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD60W /USB2.0] 180°回転 ブルー FUSB-CCAL431BL [USB-C - USB-C]フリーダム税込¥1,758¥1,598
USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD60W /USB2.0] 180°回転 レッド FUSB-CCAL431RD [USB-C - USB-C]フリーダム税込¥1,758¥1,598
USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /2.0m /PD100W /USB2.0] 540°回転 ブラックブルー FUSB-CCALL620BBL [USB-C - USB-C]フリーダム税込¥2,528¥2,298
USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /2.0m /PD100W /USB2.0] 540°回転 ホワイトゴールド FUSB-CCALL620WGD [USB-C - USB-C]フリーダム税込¥2,528¥2,298カテゴリ


















![USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /2.0m /PD100W /USB2.0] マグネット脱着式/180°回転 ホワイト FUSB-CCALM512WH [USB-C - USB-C] フリーダム USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /2.0m /PD100W /USB2.0] マグネット脱着式/180°回転 ホワイト FUSB-CCALM512WH [USB-C - USB-C] フリーダム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07028809-261029-02.jpg)