曜日別特売
A85G1N21 Anker USB-A to USB-C Cable (3 ft, Silicone) Anker(アンカー) 79839771

A85G1N21 Anker USB-A to USB-C Cable (3 ft, Silicone) Anker(アンカー) 79839771
A85G1N21 Anker USB-A to USB-C Cable (3 ft, Silicone) Anker(アンカー) 79839771
A85G1N21 Anker USB-A to USB-C Cable (3 ft, Silicone) Anker(アンカー) 79839771
A85G1N21 Anker USB-A to USB-C Cable (3 ft, Silicone) Anker(アンカー) 79839771
A85G1N21 Anker USB-A to USB-C Cable (3 ft, Silicone) Anker(アンカー) 79839771
A85G1N21 Anker USB-A to USB-C Cable (3 ft, Silicone) Anker(アンカー) 79839771
A85G1N21 Anker USB-A to USB-C Cable (3 ft, Silicone) Anker(アンカー) 79839771

Anker USB-A to USB-C Cable (3 ft, Silicone)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード79839771品番A85G1N21
在庫数量:残り52点です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,290
販売価格(税別)
¥1,173

絡まず、ストレスフリー:シリコン素材の採用により、癖がつきにくく絡みにくいためバッグやポケットへスムーズに収納 / 取り出しが可能です。
かつてない柔軟性:外装にシリコン素材を採用し、従来のケーブルにはない柔らかさを実現しました。
優れた耐久性:約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。
USB-IF認証取得:USB-IFの安全基準をすべて満たしているため、安心してご使用いただけます。

対応機種
スマートフォン
iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max 他
Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra / S23 / S23+ / S23 Ultra / S22 / S22+ /他
タブレット端末
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第4世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) 他
色
ホワイト
出力(W)
18
長さ(m)
約0.9
ケーブル長(m)
約0.9
データ転送速度
最大480Mbps
注意
※急速充電は非対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする