Eufy Security SmartTrack Link
なくしものが、無くなる:約3.7cm四方の小さなタグ型です。穴が空いているので、そのままキーチェーン等に取り付けできます。ペットやお子様のカバンにもおすすめです。
Appleの「探す」に対応:iPhone、iPad、Macデバイスの「探す」ネットワークで、落とし物の位置を特定できます。
一部機能は非対応。AppleおよびiPhone、iPad、Macは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc. の商標です。Find MyはApple Inc.の商標です。
Eufy Securityアプリにも対応:紛失時の場所をアプリ上から確認できる他、全ての機能を追加費用なしで利用することができます。また、1個のSmartTrackに対し最大6つのEufy Securityアカウントで共有ができ、家族間での情報シェアも可能です。(デバイス共有機能)
紛失を未然に防ぐ:スマホからSmarTrackを鳴らして持ち物の置き場所を確認したり、逆に、SmartTrackを押すことで、スマホの置き場所を確認することもできます。また、置き忘れ防止機能も搭載しており、持ち物を置き忘れ離れてしまってもアラートでお知らせします。
- 寸法(mm)
- 約37×37×6.5
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約10
- 防塵防水性能
- IPX4
- 電池寿命
- 最大1年間 (電池交換可能:ボタン型電池 CR2032)
- 内容量
- 1個
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
カテゴリ































