エアタグカード充電器セット
超薄型カードデザイン 厚さ約1.9mmのカード型設計
Apple「探す」対応/MFi認証取得 Apple公式の「探す」ネットワークに対応したMFi認証品 iPhone・iPad・Macの「探す」アプリから登録後、日本国内、海外でも位置情報の確認が可能です。
iOS専用(Android非対応)
ワイヤレス充電式・1回の充電で最大約6ヶ月使用可能・繰り返し使えて約5年間使用可能
IP68等級の防水・防塵設計で雨や水しぶきはもちろん、水洗いも可能で日常使いも安心。
- 用途
- 工具の管理・盗難対策など カード型デザインで用途はさまざま
- 質量(g)
- 13
- 寸法(縦×横×厚さ)(mm)
- 85×54×1.7
- 防塵防水性能
- IP68等級の防水・防塵設計
- 内容量
- 1個
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
カテゴリ





























