スマートタグ Google「FindHub」対応
Googleの「Find Hub」に対応したAndroid向けスマートタグです。
鍵や財布、バッグなどの大切な持ち物に取り付けておけば、万が一置き忘れたり見失ったりした際も、スマートフォンから現在位置を地図で確認したり、タグの音を鳴らして探したりできます。
特に、通勤・通学で持ち物が多い方や、外出先で鍵や財布の置き場所が気になる方、旅行や出張が多いビジネスパーソンにおすすめ。Googleのネットワークを活用して位置を確認できるため、日常のうっかり忘れ対策として活躍します。
本体は直径約29mm、重量約7gのコンパクト設計。カラビナとキーリングが付属しており、鍵束やバッグ、ポーチなどへ手軽に取り付けられます。また、IPX4対応の防水設計を採用しているため、突然の雨や屋外での使用も安心です。
電源には市販のCR2032コイン電池を採用し、電池交換が可能。繰り返し使用できるため経済的で、長期間安心して利用できます。さらに月額料金や年会費は不要なので、購入後すぐに使い始められるのも魅力です。
「忘れ物を減らしたい」「大切な持ち物をしっかり管理したい」「手軽に使えるスマートタグを探している」というAndroidユーザーに最適なアイテムです。毎日の安心をサポートする、シンプルで使いやすいスマートタグです。
- 仕様
- UWB(超広帯域無線):非対応
- 本体質量(g)
- 約4(本体のみ)、約7(電池搭載済みの場合)
- 対応OS
- Android9.0以降 ※最新バージョンにアップデートされることを推奨します。
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 29×29×8.6
- 電池
- CR2032
- ブザー音
- 約65dB
- 防塵防水性能
- IPX4
- 動作時間
- 1年間 ※ご利用方法によっては稼働時間が短くなります。
- 送信周波数(GHz)
- 2.4
- 無線通信方式
- Bluetooth Ver.5.4(BLE)
- 対応アプリケーション
- Find Hub(Google社純正)
- 動作湿度(%RH)
- 20~80RH(結露なきこと)
- 動作温度範囲(℃)
- ー10~45
- NFC
- (近距離無線通信)非搭載
- 無線距離(m)
- 約10以内
- 内容量
- 1個
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
カテゴリ

































