チャック付ポリ袋

チャック付ポリ袋 - ハウスホールドジャパンチャック付ポリ袋 - ハウスホールドジャパンチャック付ポリ袋 - ハウスホールドジャパンチャック付ポリ袋 - ハウスホールドジャパンチャック付ポリ袋 - ハウスホールドジャパンチャック付ポリ袋 - ハウスホールドジャパンチャック付ポリ袋 - ハウスホールドジャパンチャック付ポリ袋 - ハウスホールドジャパン

チャック付きポリ袋は厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれなていないことが証明されている。
チャック付ポリ袋、柔らかい素材のポリエチレン製で食品から金属ねじまで使い方はいろいろ。
透明0.04mm厚タイプで強度はじゅうぶん。

材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.04
色
透明
備考
【食品検査】対応済
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。
全8種類を絞り込む
サイズ
横(cm)
内容量
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
入数(枚)
規格
縦(cm)
横(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CE-4 7984143579841435CE-41冊(200枚)L判の写真200CE-41410
オープン
¥559
¥615(税込)
4日以内出荷
返品不可
CG-4 7984146079841460CG-41冊(100枚)B6100CG-42014
オープン
¥559
¥615(税込)
4日以内出荷
返品不可
CD-4 7984146979841469CD-41冊(200枚)DSC判の写真200CD-4128.5
オープン
¥499
¥549(税込)
4日以内出荷
返品不可
CC-4 7984149679841496CC-41冊(200枚)名刺200CC-4107
オープン
¥419
¥461(税込)
4日以内出荷
返品不可
CB-4 7984150579841505CB-41冊(300枚)アクセサリーや薬300CB-48.56
オープン
¥439
¥483(税込)
4日以内出荷
返品不可
CI-4 7984152179841521CI-41冊(100枚)B5100CI-42820
オープン
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
CH-4 7984159179841591CH-41冊(100枚)A5100CH-42417
オープン
¥769
¥846(税込)
4日以内出荷
返品不可
CF-4 7984163679841636CF-41冊(100枚)ハガキ100CF-41712
オープン
¥419
¥461(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする