CF-4 チャック付ポリ袋 ハウスホールドジャパン 79841636

CF-4 チャック付ポリ袋 ハウスホールドジャパン 79841636
CF-4 チャック付ポリ袋 ハウスホールドジャパン 79841636
CF-4 チャック付ポリ袋 ハウスホールドジャパン 79841636
CF-4 チャック付ポリ袋 ハウスホールドジャパン 79841636
CF-4 チャック付ポリ袋 ハウスホールドジャパン 79841636
CF-4 チャック付ポリ袋 ハウスホールドジャパン 79841636

チャック付ポリ袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1冊(100枚)
サイズハガキ
内容量1冊(100枚)注文コード79841636品番CF-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
¥419

チャック付きポリ袋は厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれなていないことが証明されている。
チャック付ポリ袋、柔らかい素材のポリエチレン製で食品から金属ねじまで使い方はいろいろ。
透明0.04mm厚タイプで強度はじゅうぶん。

サイズ
ハガキ
入数(枚)
100
規格
CF-4
縦(cm)
17
横(cm)
12
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.04
色
透明
備考
【食品検査】対応済
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする