PYC
チェーン 130L 1S対応(電動用)
製品カテゴリ:シングルスピードシリーズ
製品紹介
鍛造ピンと耐摩耗性表面処理によりチェーンの耐久性を向上。
互換性: BMX / フィクシー / BMX / 電動自転車 / 内装ギアハブシステム
用途
サイズ: 1/2x1/8
ピン長さ: 9.20mm
引張強度(最小):1100kgf
ピン押し出し力(最小):120kgf
プレート色(外側/内側):ダークブルー/ダークブルー
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79843106
P510HX
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください