PYC
チェーン 130L 1S対応(電動用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79843106
品番
P510HX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
製品カテゴリ:シングルスピードシリーズ
製品紹介
鍛造ピンと耐摩耗性表面処理によりチェーンの耐久性を向上。
互換性: BMX / フィクシー / BMX / 電動自転車 / 内装ギアハブシステム
用途
サイズ: 1/2x1/8
ピン長さ: 9.20mm
引張強度(最小):1100kgf
ピン押し出し力(最小):120kgf
プレート色(外側/内側):ダークブルー/ダークブルー