EHBQC400AASP フロントハブ 36H ID W/C
優れた耐久性
センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け
クイックリリースタイプ
高いシール性
O.L.D.: 100 mm
#13および #14スポークに対応
ディスクブレーキローターマウントカバー(オプション)
- 用途
- Brake type:Disc Brake (Center Lock)
O.L.D.(mm):100
スポーク穴:36H
フランジ径 左/右 (mm):52.8
P.C.D. 左/右 (mm):44/44
オフセット (mm):5.3
フランジ間寸法 (mm):60.2
- 内容量
- 1個
シマノスモールパーツ(純正部品) の新着商品
カテゴリ






















