曜日別特売
ERTCL300S ERTCL300S センターロックブレーキディスクローター 160mm SHIMANO(シマノ) 79852267

ERTCL300S センターロックブレーキディスクローター 160mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79852267
品番
ERTCL300S
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

シマノRT-CL300ディスクブレーキローターは、あらゆるライディングコンディションで優れた制動力を提供します。シマノのセンターロックマウントシステムには、スプラインマウントとロックリングが用いられ、ローターの取付けと取外しを素早く簡単に行うことができます。
長期間、安定した制動性能
レジンパッド専用
素早い組み立てを可能にするデザイン
センターロック
新型ロックリング形状
ロックリングは新たに両セレーション式を採用
E-BIKEスピードセンサーマグネット(SM-EWSS2)対応
外径:160mm、180mm

用途
Fixing Type:Center Lock
ロックリング:ロックリング付き(内外スプライン)
外径(mm):160
Pad Notice:Resin Pad Only
ローター|素材:Stainless steel

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする