ESMRT66LP ディスクローター 203mm 6本ボルト

ESMRT66LP ディスクローター 203mm 6本ボルト - SHIMANO(シマノ)

より大きなディスクブレーキローターの選択により、より大きなパワーで安定したブレーキングパフォーマンスを実現
220 mmディスクブレーキローターは203 mmモデルより制動力が10%向上
緩み留めプレートが簡単に設置可能、ディスクブレーキローターボルトの紛失を防止
レジン/メタルパッド対応

用途
外径:203mm
内容量
1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79852030ESMRT66LP
4,902
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする