曜日別特売

ESMRT66MP ディスクローター 180mm 6本ボルト

ESMRT66MP ディスクローター 180mm 6本ボルト - SHIMANO(シマノ)

より大きなディスクブレーキローターの選択により、より大きなパワーで安定したブレーキングパフォーマンスを実現
220 mmディスクブレーキローターは203 mmモデルより制動力が10%向上
緩み留めプレートが簡単に設置可能、ディスクブレーキローターボルトの紛失を防止
レジン/メタルパッド対応

用途
外径:180mm
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79851951ESMRT66MP
¥4,424
¥4,298
¥4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする