曜日別特売

IFDR4000BL フロントディレイラー バンドタイプL(34.9mm)

IFDR4000BL フロントディレイラー バンドタイプL(34.9mm) - SHIMANO(シマノ)

SHIMANO TIAGRA 11スピードフロントディレーラーは、軽快なフロント変速と、スムーズで自然な操作感を実現します。
独自のトグルリンク機構と最適化されたケージデザインによって、現代のロードライダーが求める変速性能を提供します。
トグルリンク構造により、スムーズで自然なシフト動作が可能となり、より軽いフロントシフティングを実現します。

用途
Action:DOWN-SWING
取付けタイプ:Band-type L (34.9 mm)
プルタイプ:Down-pull
Top gear teeth:50-52T
Total capacity:16T Capacity
カラー:ブラック
トータルキャパシティ:16T
対応トップギア歯数:50-52T
チェーンステーアングル (度):61-66
対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード
リアスピード:11
フロントスピード:2
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79852319IFDR4000BL
¥5,429
¥5,398
¥5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする