先染めリラックスステテコ メンズ

先染めリラックスステテコ メンズ - アイメディア先染めリラックスステテコ メンズ - アイメディア先染めリラックスステテコ メンズ - アイメディア先染めリラックスステテコ メンズ - アイメディア先染めリラックスステテコ メンズ - アイメディア先染めリラックスステテコ メンズ - アイメディア先染めリラックスステテコ メンズ - アイメディア先染めリラックスステテコ メンズ - アイメディア

綿100%のシャンブレー生地を使用した、スッキリ快適な7分丈のステテコです。
ウエストはゴム仕様で、伸縮性に優れたゴムを使用しています。
お尻周りにゆとりを持たせたシルエットで、締め付け感のない快適な履き心地です。
7分丈で脚にまとわりつきにくく、通気性が良いので、汗をかいてもサラッとした肌触りをキープします。
部屋着やパジャマとしてはもちろん、ちょっとしたお出かけにも適しています。
ポケットなし、前閉じタイプです。
先染め製法により、深みのある色合いと、洗うほどに肌に馴染む柔らかな風合いを楽しめます。

材質
綿100%
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798589781010656グレーL4384~9471
¥1,400
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
798589871010655グレーM4276~8469
¥1,400
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
798589961010652ブルーM4276~8469
¥1,400
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
798590051010653ブルーL4384~9471
¥1,400
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
798590211010654ブルーLL4494~10473
¥1,400
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
798590301010657グレーLL4494~10473
¥1,400
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする