1010653 先染めリラックスステテコ メンズ アイメディア 79859005

1010653 先染めリラックスステテコ メンズ アイメディア 79859005
1010653 先染めリラックスステテコ メンズ アイメディア 79859005
1010653 先染めリラックスステテコ メンズ アイメディア 79859005
1010653 先染めリラックスステテコ メンズ アイメディア 79859005
1010653 先染めリラックスステテコ メンズ アイメディア 79859005
1010653 先染めリラックスステテコ メンズ アイメディア 79859005
1010653 先染めリラックスステテコ メンズ アイメディア 79859005
1010653 先染めリラックスステテコ メンズ アイメディア 79859005
1010653 先染めリラックスステテコ メンズ アイメディア 79859005

先染めリラックスステテコ メンズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
L
色
ブルー
注文コード
79859005
品番
1010653
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

綿100%のシャンブレー生地を使用した、スッキリ快適な7分丈のステテコです。
ウエストはゴム仕様で、伸縮性に優れたゴムを使用しています。
お尻周りにゆとりを持たせたシルエットで、締め付け感のない快適な履き心地です。
7分丈で脚にまとわりつきにくく、通気性が良いので、汗をかいてもサラッとした肌触りをキープします。
部屋着やパジャマとしてはもちろん、ちょっとしたお出かけにも適しています。
ポケットなし、前閉じタイプです。
先染め製法により、深みのある色合いと、洗うほどに肌に馴染む柔らかな風合いを楽しめます。

色
ブルー
サイズ
L
股下(cm)
43
ウエスト(cm)
84~94
総丈(cm)
71
材質
綿100%
裾幅(cm)
24
ワタリ(cm)
35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする