200V高圧洗浄機 SAR-1315NS3(3.7kW)
ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。
オプションにて高所揚水にも対応可能です。
自動運転機能を搭載。
渇水停止機能付です。
- 用途
- 土木建設機械の泥落としに。
管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。
高所での使用に。
工場内の設備として。
畜舎の床等の洗浄に。
- 付属品
- タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル 1/8 #43 Oリング付(04N100043)、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY 3m 三層ストレーナー(04W50203)
- トラスコ品番
- 572-2591
- 幅(mm)
- 520
- 高さ(mm)
- 575
- 奥行(mm)
- 920
- 電流(A)
- 15.7
- 電源(V)
- 200
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 1430/1750
- 起動形式
- 直入れ
- 電源コード種類(mm2×芯数×m)
- キャプタイヤ:2.02×4×5
- 出力(kW/min-1)
- 3.7
- 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
- 12/14
- 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
- 14
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ





















